100v から200v 変換のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
114件の「100v から200v 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単 相 から 三 相 変換」、「インバータ 100v入力 200v出力」、「100v 200v 変換」などの商品も取り扱っております。
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V) 100/200兼用 出力電圧(V) 100/115/200/230 出力定格容量(kVA) 3 セット内容 接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g) 16000 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×280×242 トランス オートトランス 出力コンセント容量 接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 種類 据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) AC100、AC110~130 入力電圧(V) AC110~130、AC100 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様 単巻 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 回路方式 単相・単巻 シールド 静電シールド:無
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格容量 3.0KVA 電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-芯数 3 保護機能 安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 入力電源 単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V) (一次側)100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) (二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ 昇降圧兼用型 仕様 屋内型 トラスコ品番 370-3410 質量(kg) 21.7 電流(A) 【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A) 二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×234×216 電線仕様 (一次)2.1m 保護機能 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷


電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)15850 種類 据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 15000 出力電圧(V) AC100、AC200 入力電圧(V) AC200、AC100 容量(W) 2200 保護機能 管ヒューズ 250V 10A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)SE コンセント (出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×190×215 使用可能国 日本
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ 昇圧 付属品 接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様 複巻 形状 TB 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 110-100-0 2次電圧(V) 220-200-0 接地端子
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)